Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Hauteur du boîtier8.2500 po
- Longueur du boîtier8.2500 po, 209.55 mm
- Largeur du boîtier6.6200 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal1924 po/lb;217.382 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids58 lb, 26.308 kg
- Largeur6.6200 po, 168.15 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.279 hp
- Puissance nominale en service normal1.279 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BMQ830-60-L-56
- Puissance d’entrée maximale1.279 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.117 hp;0.833 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue8673.99 N, 1950 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1924 po-lb;217.382 Nm