Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPTF
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales19 mm
- Longueur2.36 po
- Poids0.400 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement26000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardEuropéen
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Pression de service6500 psi
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi