Motion
R-FM-6RT
Roulette de plaque - série FM, matériau de roue en caoutchouc moulé, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2-1/2 po, capacité de charge de 540 lb
N° D’ARTICLE MI05864743
N° MFRR-FM-6RT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série FM, matériau de roue en caoutchouc moulé, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2-1/2 po, capacité de charge de 540 lb
N° D’ARTICLE MI05864743
N° MFRR-FM-6RT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    7.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    18.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Forgémaître .
  • Série de roulettes
    Série FM
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    Rouge
  • Capacité de charge
    540 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    70A
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc moulé

Aperçu

Description du fabricant
R-FM-6RT ROULETTES RIGIDES FM 6X2-1/2 MORT