Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage10.2500 po
- Plaque de montage Taille5 x 7 po / 253 x 254 mm
- Poids26.00 lb
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette600 à 999 lb
- Type de support de roulettesForgémaître .
- Série de roulettesSérie FM
- Type de rouletteRigide
- Couleur de baseRouge
- Capacité de charge840 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulement de roueConique
- Dureté des roues70A
- Type de matériau de roueCaoutchouc moulé