Motion
W-820-ML-1-7/16
Roue de roulettes en fonte – 8 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI05865011
N° MFRW-820-ML-1-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en fonte – 8 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI05865011
N° MFRW-820-ML-1-7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Poids
    13.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
W-820-ML-1-7/16 ROUE MÉTALLIQUE 8X2 1-7/16PB