Motion
W-420-TEZ-3/4
Roue en caoutchouc – 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement Delrin®, capacité de 300 lb
N° D’ARTICLE MI05865028
N° MFRW-420-TEZ-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en caoutchouc – 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement Delrin®, capacité de 300 lb
N° D’ARTICLE MI05865028
N° MFRW-420-TEZ-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Poids
    1.00 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Largeur de roue
    2.1875 po

Détails

  • Couleur de base
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Centre en polyoléfine
  • Dureté
    65 , rive A
  • Capacité de charge
    300 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc gris clair
  • Type de roulement
    Delrin®
  • Type de roulement de roue
    Delrin
  • Matériau de la roue
    Polyoléfine
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc sur noyau en polyoléfine
  • Type de roue
    Versa-Tech

Aperçu

Description du fabricant
W-420-TEZ-3/4 ROUE VERSA-TECH