Motion
R-HS-5SPT
Roulette de plaque Poly-Soft® - série HS, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 840 lb
N° D’ARTICLE MI05865058
N° MFRR-HS-5SPT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Poly-Soft® - série HS, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 840 lb
N° D’ARTICLE MI05865058
N° MFRR-HS-5SPT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-3/8 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    6.7500 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    9.00 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Service intensif
  • Série de roulettes
    Série HS
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    840 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    82A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
R-HS-5SPT ROULETTES RIGIDES HS 5X2 ERGO-GLIDE