Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Longueur du moyeu4-1/4 po
- Poids60.00 lb
- Diamètre de la roue18 po
Détails
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Capacité de charge4000 lb
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementAlésage simple
- Type de matériau de roueFonte