Motion
W-840-FST-1-1/2
Roue à roulettes en acier forgé – 8 po de diamètre, 4 po de face, roulement conique, capacité de 17000 lb
N° D’ARTICLE MI05865166
N° MFRW-840-FST-1-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en acier forgé – 8 po de diamètre, 4 po de face, roulement conique, capacité de 17000 lb
N° D’ARTICLE MI05865166
N° MFRW-840-FST-1-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4 po
  • Longueur du moyeu
    4-1/4 po
  • Poids
    40.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Details

  • Capacité de charge
    17000 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
W-840-FST-1-1/2 ACIER FORGÉ WHL 8X4

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif