Motion
W-830-SYL70-2-3/16

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-830-SYL70-2-3/16

Roue de roulettes en polyuréthane – 8 po de diamètre, 3 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 4400 lb
N° D’ARTICLE MI05865186
N° MFRW-830-SYL70-2-3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-830-SYL70-2-3/16

Roue de roulettes en polyuréthane – 8 po de diamètre, 3 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 4400 lb
N° D’ARTICLE MI05865186
N° MFRW-830-SYL70-2-3/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Poids
    27.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Couleur de base
    Gris
  • Mot-clé de description
    Centre en acier
  • Dureté
    70 Shore D
  • Capacité de charge
    4400 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Poly noir épais
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en acier

Aperçu

Description du fabricant
W-830-SYL70-2-3/16 ROUE SUPERLAST