Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Diamètre du moyeu2.2500 po
- Longueur du moyeu2-1/4 po
- Poids7.00 lb
- Diamètre de la roue7 po
- Largeur de roue2.2500 po
Details
- Couleur de baseGris
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Capacité de charge1400 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementPoly vert
- Type de roulementAlésage simple
- Type de roulement de roueAlésage simple
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer
- Type de roueDuralast
Aperçu
Description du fabricant
W-720-DL-1-3/16 ROUE DURALAST
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité