Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-1/4 po
- Longueur du moyeu1-1/2 po
- Poids1.00 lb
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Couleur de baseBlanc
- Dureté75 Shore D
- Capacité de charge350 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Couleur de la bande de roulementBlanc
- Type de roulementBoule de précision
- Type de matériau de roueNylon