Motion
S-WH-6WNB
Roulette de plaque - série WH, matériau de roue en nylon chargé de verre, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI05865655
N° MFRS-WH-6WNB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série WH, matériau de roue en nylon chargé de verre, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI05865655
N° MFRS-WH-6WNB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    7.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 5 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    11.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Chic de travail
  • Série de roulettes
    Série WH
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Blanc
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    75D
  • Type de matériau de roue
    Nylon chargé de verre

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE PIVOTANTE S-WH-6WNB AVEC NYLON 6X2