Motion
R-7716-SPRT
Capacité de 5200 lb, diamètre de 16.0000 po, dimension de pneu de 400.0000 x 8.0000 po
N° D’ARTICLE MI05865659
N° MFRR-7716-SPRT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 5200 lb, diamètre de 16.0000 po, dimension de pneu de 400.0000 x 8.0000 po
N° D’ARTICLE MI05865659
N° MFRR-7716-SPRT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5.1250 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    7.0000 x 7.0000 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    18.3750 po
  • Taille des pneus
    400.0000 x 8.0000 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    16.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Soudure
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    5200 lb
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Couleur de la roue
    Pneu noir sur jante noire
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Pneumatique HD solide

Aperçu

Description du fabricant
R-7716-SPRT RIGIDE 7700 16 PO DOUBLE UNI