Motion
W-POR-1560-1-1/4
Roue à pression en caoutchouc – 15 po de diamètre, 6 po de diamètre, roulement conique
N° D’ARTICLE MI05865676
N° MFRW-POR-1560-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à pression en caoutchouc – 15 po de diamètre, 6 po de diamètre, roulement conique
N° D’ARTICLE MI05865676
N° MFRW-POR-1560-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    6 po
  • Longueur du moyeu
    6-1/2 po
  • Poids
    108.00 lb
  • Diamètre de la roue
    15 po

Détails

  • Couleur de base
    Fonte non peinte
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à 160 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc noir épais
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc à pression

Aperçu

Description du fabricant
W-POR-1560-1-1/4 APPUYER SUR LA ROUE EN CAOUTCHOUC