Motion
W-415-FS-5/8
Roue à roulettes en acier forgé – 4 po de diamètre, 1-1/2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 1400 lb
N° D’ARTICLE MI05865750
N° MFRW-415-FS-5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en acier forgé – 4 po de diamètre, 1-1/2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 1400 lb
N° D’ARTICLE MI05865750
N° MFRW-415-FS-5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Poids
    5.00 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Capacité de charge
    1400 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
W-415-FS-5/8 ROUE EN ACIER FORGÉ