Motion
W-830-STRT-1
Roue en polyuréthane – 8 po de diamètre, 3 po de face, roulement conique, capacité de 4200 lb
N° D’ARTICLE MI05865891
N° MFRW-830-STRT-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en polyuréthane – 8 po de diamètre, 3 po de face, roulement conique, capacité de 4200 lb
N° D’ARTICLE MI05865891
N° MFRW-830-STRT-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Poids
    27.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Couleur de base
    Gris
  • Mot-clé de description
    Centre en acier
  • Capacité de charge
    4200 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Poly rouge épais
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en acier

Aperçu

Description du fabricant
W-830-STRT-1 ROUE SUPER ULTRALAST 8X3