Spécifications
Dimensions
- Longueur du moyeu4-1/2 po
- Largeur de jante3-3/4 po
- Taille des pneus400 x 8
- Poids48.00 lb
- Diamètre de la roue16 po
- Largeur de roue5-1/8 po
Détails
- ID du roulement1-1/4 po
- Mot-clé de description4-1/2 dans Hub
- Capacité de charge2900 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Type de produitRoues de roulettes pneumatiques
- Type de roulementConique
- Type de roueSemi-pneumatique