Motion
WFT-6NYB-1
Roue à roulettes à bride en fonte – 6 po de diamètre, 2-5/8 po de face, roulement à billes, capacité de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI05865985
N° MFRWFT-6NYB-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes à bride en fonte – 6 po de diamètre, 2-5/8 po de face, roulement à billes, capacité de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI05865985
N° MFRWFT-6NYB-1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-5/8 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Poids
    5.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de matériau de roue
    Bride - Fonte

Aperçu

Description du fabricant
WFT-6NYB-1 ROUE NYLAST DE CHENILLE 6X2 1BB