Motion
S-7108-PRB
Capacité de 330 lb, diamètre de 8.0000 po, taille de pneu de 2.8000-2.5000-4.0000 po
N° D’ARTICLE MI05866001
N° MFRS-7108-PRB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 330 lb, diamètre de 8.0000 po, taille de pneu de 2.8000-2.5000-4.0000 po
N° D’ARTICLE MI05866001
N° MFRS-7108-PRB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.8800 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.0000 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 x 5.0000 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    10.6250 po
  • Taille des pneus
    2.8000-2.5000-4.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Goupille Kingpin forgée intégrale
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    330 lb
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Couleur de la roue
    Pneu noir sur jante noire
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
S-7108-PRB PIVOTANT 7100 8 PO PNEUMATIQUE