Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Hauteur de montage4.7500 po
- Poids23.00 lb
- Diamètre de la roue3-1/8 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette2,000 à 3,999 lb
- Type de support de roulettesFils de Mini-Mite. Jantes doubles à profil bas
- Série de roulettesSérie SOMM2
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge2500 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementNoir