Motion
S-HL-5M
Roulette de plaque - série HL, matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 1-1/2 po, capacité de charge de 450 lb
N° D’ARTICLE MI05866368
N° MFRS-HL-5M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série HL, matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 1-1/2 po, capacité de charge de 450 lb
N° D’ARTICLE MI05866368
N° MFRS-HL-5M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    2-3/8 x 3-3/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/4 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    6.3750 po
  • Plaque de montage Taille  
    3-1/8 x 4-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    4.50 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Hi-Lo
  • Série de roulettes
    Série HL
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    450 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    188 BHN
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
S-HL-5M ROULETTES PIVOTANTES HL 5X1-1/2 MÉTAL