Motion
R-EHD2-12DB
Roulette de plaque Duralast® – série EHD2 , matériau de roue en polyuréthane sur noyau de fer, diamètre de roue de 12 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 7000 lb
N° D’ARTICLE MI05866444
N° MFRR-EHD2-12DB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Duralast® – série EHD2 , matériau de roue en polyuréthane sur noyau de fer, diamètre de roue de 12 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 7000 lb
N° D’ARTICLE MI05866444
N° MFRR-EHD2-12DB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    14.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    88.00 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Jantes doubles très robustes
  • Série de roulettes
    Série EHD2
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    7000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Vert
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    95A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
R-EHD2-12DB ROULETTES RIGIDES EHD2 12X3