Motion
W-830-FSB-3/4
Roue à roulettes en acier forgé – 8 po de diamètre, 3 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 7000 lb
N° D’ARTICLE MI05866502
N° MFRW-830-FSB-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en acier forgé – 8 po de diamètre, 3 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 7000 lb
N° D’ARTICLE MI05866502
N° MFRW-830-FSB-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Poids
    27.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Largeur de roue
    3.2500 po

Détails

  • Couleur de base
    Effacer
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    7000 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Effacer
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé
  • Type de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
W-830-FSB-3/4 ROUE EN ACIER FORGÉ