Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-1/2 po
- Longueur du moyeu2-1/4 po
- Poids6.00 lb
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Capacité de charge1400 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 320 °F
- Type de roulementBoule de précision
- Type de matériau de roueAcier forgé