Motion
S-7712-SPRT
Roulette pivotante semi-pneumatique à roues doubles avec support au sol - capacité de 2400 lb, diamètre de 12 po, dimension de pneu de 2 x 8
N° D’ARTICLE MI05866647
N° MFRS-7712-SPRT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette pivotante semi-pneumatique à roues doubles avec support au sol - capacité de 2400 lb, diamètre de 12 po, dimension de pneu de 2 x 8
N° D’ARTICLE MI05866647
N° MFRS-7712-SPRT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5-3/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    5-3/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    15.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/8 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    15.5000 po
  • Taille des pneus
    2 x 8
  • Poids
    64.00 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Roue double de support au sol
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    2400 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Couleur de la roue
    Pneu noir sur jante blanche
  • Dureté des roues
    65A
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
S-7712-SPRT PIVOT 7700 12" DOUBLE SOLIDE