Motion
W-620-HHPL-1-3/16

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-620-HHPL-1-3/16

Roue de roulettes en résine phénolique - 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 900 lb
N° D’ARTICLE MI05866651
N° MFRW-620-HHPL-1-3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-620-HHPL-1-3/16

Roue de roulettes en résine phénolique - 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 900 lb
N° D’ARTICLE MI05866651
N° MFRW-620-HHPL-1-3/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Poids
    4.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Capacité de charge
    900 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 475 °F
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Résine phénolique

Aperçu

Description du fabricant
W-620-HHPL-1-3/16 ROUE EN PLASTEX À CHALEUR ÉLEVÉE