Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Poids5.00 lb
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Capacité de charge1100 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 475 °F
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de roueRésine phénolique