Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage10.5000 po
- Plaque de montage Taille5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
- Poids30.00 lb
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette2,000 à 3,999 lb
- Type de support de roulettesChampion
- Série de roulettesSérie CH
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge2000 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementBleu
- Type de roulement de roueConique
- Dureté des roues82A
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer