Motion
W-420-HHP-3/4
Roue de roulettes en résine phénolique – 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 500 lb
N° D’ARTICLE MI05866758
N° MFRW-420-HHP-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en résine phénolique – 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 500 lb
N° D’ARTICLE MI05866758
N° MFRW-420-HHP-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Poids
    2.00 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Capacité de charge
    500 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 475 °F
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Résine phénolique

Aperçu

Description du fabricant
W-420-HHP-3/4 ROUE EN PLASTEX À CHALEUR ÉLEVÉE