Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2-1/2 po
- Diamètre du moyeu2.9375 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Poids24.00 lb
- Diamètre de la roue12 po
- Largeur de roue3.2500 po
Détails
- Couleur de baseRouge
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Dureté70 , rive A
- Capacité de charge900 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-70 à 160 °F
- Couleur de la bande de roulementCaoutchouc noir
- Type de roulementAlésage simple
- Type de roulement de roueAlésage simple
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de roueCaoutchouc moulé sur noyau en fer
- Type de roueCaoutchouc Moldon