Motion
R-SEC-83FSB
Roulette de plaque - série SEC, matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI05866889
N° MFRR-SEC-83FSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série SEC, matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI05866889
N° MFRR-SEC-83FSB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    33.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Super Endurance , s’il y a lieu
  • Série de roulettes
    Série SEC
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    6000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    179 BHN
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
R-SEC-83FSB ROULETTES RIGIDES SEC 8X3