Motion
W-830-SWF-3/4
Roue à roulettes en polyuréthane double – 8 po de diamètre, 3 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 4960 lb
N° D’ARTICLE MI05866986
N° MFRW-830-SWF-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en polyuréthane double – 8 po de diamètre, 3 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 4960 lb
N° D’ARTICLE MI05866986
N° MFRW-830-SWF-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/2 po
  • Poids
    9.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Couleur de base
    Aluminium
  • Mot-clé de description
    Centre en aluminium
  • Dureté
    80 , rive A
  • Capacité de charge
    4960 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de bande de roulement
    Plat
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane double sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
W-830-SWF-3/4 PIVOTANT-EAZ PLAT 75D