Spécifications
Dimensions
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-3/8 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage10.6250 po
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Taille des pneus2.80/2.50-4
- Poids9.00 lb
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Pression d’air50 psi
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesCush-N-Aire
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge330 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Cote de plis4(B)
- Type de produitRoulettes pneumatiques
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Dureté des roues60A
- Type de rouePneumatique