Motion
W-415-PL-1-3/16
Roue de roulettes en résine phénolique - 4 po de diamètre, 1-1/2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI05867023
N° MFRW-415-PL-1-3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en résine phénolique - 4 po de diamètre, 1-1/2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI05867023
N° MFRW-415-PL-1-3/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Longueur du moyeu
    1-5/8 po
  • Poids
    2.00 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Couleur de base
    Noir
  • Capacité de charge
    600 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Résine phénolique

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN PLASTEX W-415-PL-1-3/16

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif