Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face7 po
- Longueur du moyeu6-1/2 po
- Poids122.00 lb
- Diamètre de la roue16-1/4 po
Détails
- Couleur de baseFonte non peinte
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-70 à 160 °F
- Couleur de la bande de roulementCaoutchouc noir épais
- Type de roulementConique
- Type de matériau de roueCaoutchouc à pression