Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face9 po
- Longueur du moyeu8-1/2 po
- Poids234.00 lb
- Diamètre de la roue18 po
- Largeur de roue8.7500 po
Détails
- Couleur de baseFonte non peinte
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge13000 lb
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementBande de roulement rouge épaisse
- Type de roulementConique
- Type de roulement de roueRouleau conique
- Matériau de la roueAcier
- Type de matériau de rouePolyuréthane à pression
- Type de roueTerraTech Standard