Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Poids3.00 lb
- Diamètre de la roue8 po
- Largeur de roue2.1875 po
Détails
- Couleur de baseGris
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionCentre en polyoléfine
- Dureté65 , rive A
- Capacité de charge500 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementCaoutchouc gris clair
- Type de roulementDelrin®
- Type de roulement de roueDelrin
- Matériau de la rouePolyoléfine
- Type de matériau de roueCaoutchouc sur noyau en polyoléfine
- Type de roueVersa-Tech
Aperçu
Description du fabricant
W-820-TEZ-3/4 ROUE VERSA-TECH
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité