Motion
W-1030-HHP-1
Roue de roulettes en résine phénolique – 10 po de diamètre, 3 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 2400 lb
N° D’ARTICLE MI05867058
N° MFRW-1030-HHP-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en résine phénolique – 10 po de diamètre, 3 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 2400 lb
N° D’ARTICLE MI05867058
N° MFRW-1030-HHP-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Poids
    15.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Capacité de charge
    2400 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 475 °F
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Résine phénolique

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN PLASTEX À HAUTE TEMPÉRATURE W-1030-HHP-1