Motion
S-SEC-12MH
Roulette de plaque - série SEC, matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 12 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI05867082
N° MFRS-SEC-12MH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série SEC, matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 12 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI05867082
N° MFRS-SEC-12MH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    15.5000 po
  • Mounting Plate Size  
    5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    42.00 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po

Details

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Super Endurance, sans Kingpinless
  • Série de roulettes
    Série SEC
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    2500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    188 BHN
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE PIVOTANTE S-SEC-12MH , MÉTAL SEC 12X3

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif