Motion
S-FM-10MT
Roulette de plaque - série FM, matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 2-1/2 po, capacité de charge de 2200 lb
N° D’ARTICLE MI05867102
N° MFRS-FM-10MT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série FM, matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 2-1/2 po, capacité de charge de 2200 lb
N° D’ARTICLE MI05867102
N° MFRS-FM-10MT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-3/8 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    11.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    31.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Forgémaître .
  • Série de roulettes
    Série FM
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    2200 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    188 BHN
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
S-FM-10MT ROULETTES PIVOTANTES FM 10X2-1/2