Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Diamètre du moyeu3.5000 po
- Longueur du moyeu3-1/2 po
- Poids43.00 lb
- Diamètre de la roue12 po
- Largeur de roue3.5000 po
Détails
- Couleur de baseGris
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Dureté70 Shore D
- Capacité de charge4550 lb
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementPoly noir
- Type de roulementBoule de précision
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer
- Type de roueDuralast XC