Motion
W-2160-SPRT-1-1/4

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-2160-SPRT-1-1/4

Roue semi-pneumatique – capacité de 4200 lb, diamètre de 21 po, dimension de pneu de 600 x 9 po, moyeu de 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05867246
N° MFRW-2160-SPRT-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-2160-SPRT-1-1/4

Roue semi-pneumatique – capacité de 4200 lb, diamètre de 21 po, dimension de pneu de 600 x 9 po, moyeu de 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05867246
N° MFRW-2160-SPRT-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du moyeu
    4-1/2 po
  • Largeur de jante
    4 po
  • Taille des pneus
    600 x 9
  • Poids
    85.00 lb
  • Diamètre de la roue
    21 po
  • Largeur de roue
    6 po

Détails

  • ID du roulement
    1-1/4 po
  • Mot-clé de description
    4-1/2 dans Hub
  • Capacité de charge
    4200 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Type de produit
    Roues de roulettes pneumatiques
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
W-2160-SPRT-1-1/4 HD SOLIDE PNEUMATIQUE