Motion
WFT-82FH-1
Roue à double bride en fonte – 8 po de diamètre, 3-1/4 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 8000 lb
N° D’ARTICLE MI05867333
N° MFRWFT-82FH-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à double bride en fonte – 8 po de diamètre, 3-1/4 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 8000 lb
N° D’ARTICLE MI05867333
N° MFRWFT-82FH-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3-1/4 po
  • Poids
    47.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Capacité de charge
    8000 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Bride - Double fonte

Aperçu

Description du fabricant
WFT-82FH-1 ROUE DE SUIVI DF 8X2-1/4 1RB