Motion
R-341-WN
Roulette de plaque - série 300 , matériau de roue en nylon chargé de verre, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 1-1/4 po, capacité de charge de 325 lb
N° D’ARTICLE MI05867363
N° MFRR-341-WN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série 300 , matériau de roue en nylon chargé de verre, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 1-1/4 po, capacité de charge de 325 lb
N° D’ARTICLE MI05867363
N° MFRR-341-WN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    1-3/4 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/4 x 2-7/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    5.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    2-3/4 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    2.00 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Utilitaire général
  • Série de roulettes
    Série 300
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    325 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Blanc
  • Type de roulement de roue
    Balle
  • Dureté des roues
    75D
  • Type de matériau de roue
    Nylon chargé de verre

Aperçu

Description du fabricant
R-341-WN RIGIDE 300 4X1-1/4 NYLON