Motion
R-SOMM2-313FS
Roulette de plaque - série SOMM2 , matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 3-1/8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI05867366
N° MFRR-SOMM2-313FS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série SOMM2 , matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 3-1/8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI05867366
N° MFRR-SOMM2-313FS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Hauteur de montage
    4.7500 po
  • Poids
    23.00 lb
  • Diamètre de la roue
    3-1/8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Fils de Mini-Mite. Jantes doubles à profil bas
  • Série de roulettes
    Série SOMM2
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    6000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
MINI-MITE DOUBLE RIGIDE R-SOMM2-313FS