Motion
USINE 1X400 CL 300 ROUGE

GATES RUBBER CO
1X400 CL PLANT 300 RED

Tuyau industriel Plant Master . 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type air et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 400 pi
N° D’ARTICLE MI05868230
N° MFR1X400 CL PLANT 300 RED
Prix5.52 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1X400 CL PLANT 300 RED

Tuyau industriel Plant Master . 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type air et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 400 pi
N° D’ARTICLE MI05868230
N° MFR1X400 CL PLANT 300 RED
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
Votre prix5.52 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    400 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.47 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications d’air et d’eau nécessitant une flexibilité maximale dans toute industrie, y compris l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations en usine. Convient à la pulvérisation agricole légère, comme les solutions diluées d’herbicides.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075632467
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Normes respectées
    ARPM Classe C
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • CUP_NON
    770075632467
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
1 CL MAÎTRE D’USINE 300 ROUGE
  • Pressions de service de 150 psi à 300 psi
  • Tube et couvercle : EPDM
  • Facteur de conception : 3:1