Motion
230/600MAE7P55

NSK CORP, BEARING DIV
230/600MAE7P55

Roulement à rouleaux sphériques - DI 600 mm, DI 870 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05868557
N° MFR230/600MAE7P55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
230/600MAE7P55

Roulement à rouleaux sphériques - DI 600 mm, DI 870 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05868557
N° MFR230/600MAE7P55
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    870 mm
  • Global Largeur  
    200 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176823701
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    029176823701

Aperçu

Description du fabricant
230/600MAE7P55