Motion
230/670CAG3MKC3P55

NSK CORP, BEARING DIV
230/670CAG3MKC3P55

Roulement à rouleaux sphériques – DI 670 mm, DI 980 mm, largeur 230 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868560
N° MFR230/670CAG3MKC3P55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
230/670CAG3MKC3P55

Roulement à rouleaux sphériques – DI 670 mm, DI 980 mm, largeur 230 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868560
N° MFR230/670CAG3MKC3P55
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    670 mm
  • Extérieur Diamètre  
    980 mm
  • Global Largeur  
    230 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176813191
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    029176813191

Aperçu

Description du fabricant
230/670CAG3MKC3P55