Motion
23192CAME4C4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 460 mm, DI 760 mm, largeur 240 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05868747
N° MFR23192CAME4C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 460 mm, DI 760 mm, largeur 240 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05868747
N° MFR23192CAME4C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Extérieur Diamètre  
    760 mm
  • Global Largeur  
    240 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176826160
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176826160

Aperçu

Description du fabricant
23192CAME4C4
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon